16B-1 G HYDROSERVICE (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
16B-1 Einfach Hydro-Service Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:16B1HSS26I
Rubix:2076946
EAN:0673766039340




Dokumente
Produktdetails : 16B-1 G HYDROSERVICE (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Renold Hydro-Service ist kostengünstiger als Edelstahl und hält in einer aggressiven Umgebung bis zu 30 mal länger als Standardkohlenstoffanwendungen, bei denen Wasser oder Salzsprühen vorhanden sind. Sie ist ideal für Abwaschungsumgebungen. Die Hydro-Service-Kette ist gleichfalls sparsamer und stärker als Edelstahl.
Korrosionsgeschützte Ketten: Hydro-Service Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,071 g |
|---|---|
| Kette | 16b1hs |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage