16B-1 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
16B-1 Einfach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:16B1S107I
Rubix:2077470
EAN:0673766003167




Dokumente
Produktdetails : 16B-1 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,06 g |
|---|---|
| Kette | 16b1 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage