1480060 Monsun Regenbundhose schwarz Gr. 2XL
1480 Monsun Regenbundhose schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:1480060
Rubix:1533819
EAN:4030913863306

Produktdetails : 1480060 Monsun Regenbundhose schwarz Gr. 2XL
Regenbundhose MONSUM, Material: 100% Polyester, -TEX beschichtet, Ripstop-Optik, Futter: 100% Polyester-Netz, atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss, Reflexbiesen als Applikationen, elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug, Fußweitenverstellung mit Klettverschluss, Reißverschluss am Unterschenkel, Größen: S - XXXL Lieferbare Farben: schwarz (1480) grau (1482) marine (1481) grün (1483) orange (1484)
Monsun Regenbundhose schwarz Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | 100 % polyester |
| Zolltarifcode | 62104000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std