1307-8332-3497 GR.M WARNGELB/ANTHRAZIT Kübler Wetterjacke REFLECTIQ
1307-8332-3497 Kübler Wetterjacke REFLECTIQ
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:1307-8332-3497 GR.M WARNGELB/ANTHRAZIT
Rubix:3504913
EAN:4053813368320

Produktdetails : 1307-8332-3497 GR.M WARNGELB/ANTHRAZIT Kübler Wetterjacke REFLECTIQ
KÜBLER REFLECTIQ Wetterjacke SYMPATEX® PSA 2. Körperbetonter Schnitt. Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, Innenkragen, CORDURA®-Verstärkungen, Volumenfalte an Brusttasche. Taschenpatten mit schwarzen Ripsband verstärkt. Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (7cm breit). Zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit). 2 Brusttaschen mit Mehrweite, Patte und Klettverschluss. 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss. 2 zusätzliche Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss. 2 Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie doppelter Windschutzblende. Steh-/Umlegekragen, Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Material. Abnehmbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar. Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen. Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte. EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablet bis 7‘‘ geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar. Verlängerter Rücken. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Z-Liner-Konstruktion mit verschweißten Nähten. Innenfutter: 100% Polyester, 2-Zonen Technologie zu Feuchtigkeitsregulierung. Ergonomisch geformte griffige Zipper. Saugsperre an Saum und Ärmeln. EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Klasse 3. EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Werkstoff | 80% polyester, 20% baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
