Referenzen
Weicon:10000432 (WEIC)
Rubix:449609
Hersteller:10000432
EAN:4024596005054
Produktdetails : 10000432 (WEIC) WEICON SILICON HT-300 310 ML
WEICON HT 300 ist hochtemperaturbeständig (+300°C/+572°F), lösemittelfrei, haftstark, acetatvernetzend, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 300%). Das Produkt ist besonders geeignet für hitzebelastete Verklebungen und Abdichtungen und haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen. Der Kleb- und Dichtstoff kann in Industrieöfen, Rauchgasanlagen, Heizungsanlagen, Abgasführungen, Wärmeschränken und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden.
WEICON Silicon HT 300 310 ml rot
Technische Informationen
Attribute
| Typ | silikon |
|---|---|
| Zolltarifcode | 32149000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
