12B-1 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

12B-1 Einfach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Renold:12B1S12I
Rubix:62429
EAN:0673766034864
12B-1 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Technische Zusammenfassung
Kettebs
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 12B-1 K BLUEBOX (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold


Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,2 g
Kettebs
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffstahl
Rollendurchmesser12,07 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,37 exkl. MwSt.
/ Stück
7,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std