120A-3 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
120A-3 Dreifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:120A3S11I
Rubix:2077614



Produktdetails : 120A-3 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,561 g |
|---|---|
| Kette | 120a3 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage