120A-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
120A-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:120A2S107I
Rubix:2077610
EAN:0673766008421



Produktdetails : 120A-2 AGL BLUEBOX (REN) Außenglied 7(A) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387,52 g |
|---|---|
| Kette | 120a2 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage