115A.100 Hakenschluessel mit Zahnstange 10-50 mm

115A - Affenschlüssel mit Zapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:115A.100
Rubix:1568247
EAN:3148511336212
115A.100 Hakenschlüssel

Technische Zusammenfassung

Öffnung100
Länge360 mm
Typhakenspanner
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 115A.100 Hakenschluessel mit Zahnstange 10-50 mm


Der FACOM 115A Hakenspanner ist speziell entwickelt, um eine effiziente und zuverlässige Lösung für das Anziehen und Lösen von Nutmuttern mit seitlicher Kerbe zu bieten. Sein Zahnstangenmechanismus ermöglicht eine präzise Einstellung der Spannweite und sorgt damit für maximale Vielseitigkeit bei unterschiedlichen Muttern-Größen. Die satinierte Chromoberfläche vereint ein ansprechendes Design mit hoher Korrosionsbeständigkeit.

Eigenschaften:
Dieser Hakenspanner zeichnet sich durch seinen Zahnstangenmechanismus aus, der eine gleichmäßige und sichere Einstellung über einen großen Durchmesserbereich ermöglicht. Er ist konzipiert, um sich optimal an seitliche Kontermuttern anzupassen und erfüllt damit die Anforderungen professioneller Anwender. Die satinierte Chromoberfläche erhöht die Langlebigkeit und bietet einen verbesserten Schutz vor Verschleiß.

Spezifikationen:
• Typ: Hakenspanner mit Zahnstangenmechanismus
• Verwendung: Nutmuttern mit seitlicher Kerbe
• Oberfläche: Satinverchromt
• Mit Befestigung: Ja

Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Produktionsstätten und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit den wichtigsten industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt zentrale Branchen wie Automobilbau, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tiefseetechnik, Weltraumerkundung, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von seinem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfassenden Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Dem ursprünglichen Auftrag treu geblieben, arbeitet das Unternehmen Tag für Tag daran, die Leistung von Fachleuten zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu optimieren.

Stärken

• Ideal für Nutmuttern mit seitlicher Kerbe
• Zahnstangenmechanismus für präzise Einstellung
• Großer Spannbereich (10 – 200 mm)
• Satinverchromte Oberfläche für hohe Langlebigkeit
• Für den intensiven professionellen Einsatz ausgelegt

Anwendungen

Dieser Hakenspanner ist die ideale Wahl für Fachkräfte in der industriellen Instandhaltung, Mechaniker und Techniker, die an Anlagen mit Nutmuttern arbeiten. Dank seines großen Einstellbereichs und seiner Robustheit ist er ein unverzichtbares Werkzeug, sowohl in Werkstätten als auch auf Baustellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht888 g
Verpackungsmaße (L x B x H)365x95x20 mm
Gewicht der Verpackung888 g
Öffnung100
Länge360 mm
Typhakenspanner
Endbearbeitungsatin/chrom
Zolltarifcode82041200
108,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage