10B-3 Z 19-1615 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 10B-3 Z 19-1615 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad nach europäischer Bauart Mecaline
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA10B3019R
Rubix:3169446
EAN:3660338408427


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 19 |
Produktdetails : 10B-3 Z 19-1615 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Z. 10B-3 Z 19-1615 KR GEH (Mecaline)
Kettenrad Triplex geh. Z. 10B-3 Z 19-1615 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 10b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 79 mm |
| Richtdurchmesser | 96,45 mm |
| Außendurchmesser | 103,3 mm |
| Gesamtbreite | 42,1 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 103,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen