05B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 32 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P05B1032
Rubix:3168553
EAN:3660338296376
05B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 32 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05B-1 Z 32 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 32 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 05B-1 Z 32 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne32
ISO-Code05b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser81,61 mm
Außendurchmesser84,9 mm
Gesamtbreite16 mm
Kopfkreisdurchmesser84,9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage