Referenzen
Mecaline:P08B2027
Rubix:2135117
Hersteller:865960
EAN:3660338201462

Produktdetails : 08B-2 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 - 27 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 27 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 109,4 mm |
| Außendurchmesser | 114 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 114 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std