Pneumatische Schraubenschlüssel Bahco BP815K1, Maximales Drehmoment: 825 N.m | Leerlaufdrehzahl: 7000 rpm | Antriebsvierkant: 1/2 ''
1/2 Zoll Schlagschr. Set (Bp815+Eins.10-24 mm+1/4 Zoll)
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BP815K1
Rubix:1314294
EAN:7314150181957


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 825 N.m |
| Gewicht | 1,95 kg |
Produktdetails : BP815K1 (BAHCO) 1/2 Zoll Schlagschr. Set (Bp815+Eins.10-24 mm+1/4 Zoll)
1/2 Zoll Schlagschr. Set (Bp815+Eins.10-24 mm+1/4 Zoll)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4940 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Maximales Drehmoment | 825 N.m |
| Gewicht | 1,95 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 7000 rpm |
| Druckluftverbrauch | 130 l/min |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,37 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar