08B-1 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
08B-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:08B1X5M
Rubix:2077055
EAN:0673766039135



Dokumente
Produktdetails : 08B-1 BLUEBOX 5M (REN) Rollenkette-Einfach BlueBox Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Renold Blue Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,54 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 08b-1 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 7,75 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 16,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 11,7 mm |
| Laschendicke | 1,55 mm |
| Bruchkraft min. | 17,8 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std