08B-2 G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
08B-2 Zweifach Syno Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:08B2SNS26I
Rubix:2076840
EAN:0673766007783



Produktdetails : 08B-2 G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,025 g |
|---|---|
| Kette | 08b2sn |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort