07331-221001 Sicherungsring für Bohrung Edelstahl, Din472, D1=22, S=1
Sicherungsring und Federring Norelem
Siehe technische InformationenReferenzen
Norelem:07331-221001
Rubix:2057535
EAN:4059495378503

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : 07331-221001 Sicherungsring für Bohrung Edelstahl, Din472, D1=22, S=1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Stärke | 2 mm |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort