32B-3 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 30 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P32B3030
Rubix:3169393
EAN:3660338304002
32B-3 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 30 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 32B-3 Z 30 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 32B-3 Z 30 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne30
ISO-Code32b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser40 mm
Richtdurchmesser486 mm
Außendurchmesser506,5 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser506,5 mm
2.733,06 exkl. MwSt.
/ Stück
3.252,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage