28B-3 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 13 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P28B3013
Rubix:3169341
EAN:3660338303029

Produktdetails : 28B-3 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 28B-3 Z 13 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 28B-3 Z 13 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 28b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 185,75 mm |
| Außendurchmesser | 204,2 mm |
| Gesamtbreite | 180 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 204,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage