24B-3 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 22 KR (Mecaline)
06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B3022
Rubix:3169312
EAN:3660338302121

Produktdetails : 24B-3 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 24B-3 Z 22 KR (Mecaline)
Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 24B-3 Z 22 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 22 |
| ISO-Code | 24b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 267,73 mm |
| Außendurchmesser | 282,7 mm |
| Gesamtbreite | 150 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 282,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
936,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.114,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage