06B-3 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 06B-3 Z 29 KR (Mecaline)

06B-3 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/8x7/32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B3029
Rubix:3169124
EAN:3660338297182
06B-3 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 06B-3 Z 29 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne29
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 29 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 06B-3 Z 29 KR (Mecaline)


Kettenrad Triplex 3/8x7/32, 06B-3 Z 17 KR (MECALINE)
Kettenrad Triplex 06B-3 Z 29 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne29
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser88,09 mm
Außendurchmesser92 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser92 mm
28,14 exkl. MwSt.
/ Stück
33,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage