8810300025 Ablaufgarnitur m. Kupplung 15 m Metabo
Adapter für tragbares Elektrowerkzeug Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:80903061294
Rubix:2450366
Hersteller:80903061294
Produktdetails : 8810300025 Ablaufgarnitur m. Kupplung 15 m Metabo
Ablauf-Garnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen
Produkteigenschaften:
• Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
• Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
• Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
• Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden
Ablaufgarnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen
Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 04000620, 8810300025 ablaufgarnitur m. kupplung 15 m metabo |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

