Referenzen
Bosch:1600A024LN
Rubix:3161521
Hersteller:1600A024LN
EAN:4059952585260
Produktdetails : 8110201250 Bohrhammeraufsatz GFA 12-H
FlexiClick Hammerbohraufsatz GFA 12-H Professional
Zum Hammerbohren bis 10 mm in Beton und 16 mm in Mauerwerk/Stein
Maximale Schlagenergie von 0,9 J
• Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)
Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag
Produkteigenschaften:
• Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)
Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen








