DT7512-QZ Adapter 1/4Zoll auf 1/2Zoll schlagf
Adapter für Schlagschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DT7512-QZ
Rubix:3626018
EAN:5035048083055
Produktdetails : DT7512-QZ Adapter 1/4Zoll auf 1/2Zoll schlagf
Der DeWalt DT7512-QZ Adapter ermöglicht den Einsatz von 1/2" (12,7 mm) Vierkant-Stecknüssen an einem Schlagschrauber oder einer Schlagbohrschrauber mit 1/4" (6,35 mm) Sechskant-Bitaufnahme. Er ist speziell für den Einsatz mit Schlagschraubern konzipiert und eignet sich für Verschraubungs- und Lösarbeiten, bei denen ein Vierkantantrieb erforderlich ist. Dank seiner kompakten Bauform unterstützt er einen schnellen und effizienten Wechsel der Schnittstelle bei Montage- und Schraubarbeiten.
Spezifikationen:
• Werkzeugaufnahme: 1/4" (6,35 mm) Sechskant
• Abtrieb: 1/2" (12,7 mm) Vierkant
• Länge: 52 mm
• Kompatibilität: Schlagschrauber / Schlagbohrschrauber
Spezifikationen:
• Werkzeugaufnahme: 1/4" (6,35 mm) Sechskant
• Abtrieb: 1/2" (12,7 mm) Vierkant
• Länge: 52 mm
• Kompatibilität: Schlagschrauber / Schlagbohrschrauber
Stärken
• Ermöglicht die Verwendung von 1/2" Vierkant-Stecknüssen an einem Schlagschrauber mit 1/4" Bitaufnahme – ohne Werkzeugwechsel
• Schneller Wechsel zwischen Sechskant-Bits und Vierkant-Stecknüssen
• Kompakte Länge von 52 mm für platzsparendes Arbeiten auch in beengten Arbeitsbereichen
• Robuste Ausführung für Anwendungen im Verschrauben und Lösen mit Schlagfunktion
• Schneller Wechsel zwischen Sechskant-Bits und Vierkant-Stecknüssen
• Kompakte Länge von 52 mm für platzsparendes Arbeiten auch in beengten Arbeitsbereichen
• Robuste Ausführung für Anwendungen im Verschrauben und Lösen mit Schlagfunktion
Anwendungen
Der Adapter eignet sich für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, bei denen der Einsatz von Stecknüssen erforderlich ist – beispielsweise im Maschinenbau, in der Instandhaltung, in Werkstätten oder auf Baustellen. Er richtet sich an Elektriker, Servicetechniker, Instandhalter, Monteure und Installateure, die mit einem Schlagschrauber arbeiten und eine flexible Lösung für unterschiedliche Schraub- und Montageanwendungen benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter für schlagschrauber |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen