• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    Zubehör für Elektrowerkzeug
    Adapter für tragbares Elektrowerkzeug
    9914320145 Lampenadapter Typ B

    9914320145 Lampenadapter Typ B

    Adapter für tragbares Elektrowerkzeug Led Lenser

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Led Lenser:502249
    Rubix:3195561
    Hersteller:502249
    brand logo

    Produktdetails : 9914320145 Lampenadapter Typ B


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,57 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112200450 Führungsschiene 1400 mm2608572105 Schlagbohrf SSBF 1,5-13mm 1/29911083010 Personenschutz-Stecker 30mA IP558111600310 Adapter Schnellw.G.Futter Gr. 3 auf Gr. 28110100640 Funk-Adapter WUT02U Makita8111600265 Adapter von Weldon 19mm auf Quick InPF400MP Tauchpumpenaufsatz PF400MP 135 l/min 13 m 4,0 mm8111600275 Adapter WeldonSpezial auf QuickIN1600A02EP6 Flexclick-Aufsatz GFA 18-WM1618598159 Bohrhalter f. Bohrer SDS-max, SDS-plusDT7512-QZ Adapter 1/4Zoll auf 1/2Zoll schlagf9911083005 Personenschutz-Adapter 30mA IP548111600290 Adapter MK2 auf QuickINDT7508-QZ Adapter 1/2Zoll auf 1/4Zoll schlagf9613420010 Reduzierstück 1/2Zoll-Innenvierkant auf 3/8Zoll-Außenvkt.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap