861427 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.20,0
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861427
Rubix:3265369
EAN:3660338162343


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 254 mm |
| Schnittlänge | 166 mm |
Produktdetails : 861427 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.20,0
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.20,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 254 mm |
| Schnittlänge | 166 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage