861322 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.3,4
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861322
Rubix:3263406
EAN:3660338161292


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 112 mm |
| Schnittlänge | 73 mm |
Produktdetails : 861322 Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.3,4
Zylindrische HSS-Bohrer – HSS – lang
Spiralbohrer HSS geschl. DIN340 Typ N D.3,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 112 mm |
| Schnittlänge | 73 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 n |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage