Zylinderrollenlager

Lager sind unverzichtbare Komponenten für den reibungslosen Betrieb industrieller Maschinen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Bewegungen präzise zu führen und Reibung zu reduzieren. Unter den verschiedenen Lagertypen zeichnen sich Zylinderrollenlager durch hohe Präzision, lange Lebensdauer und ihre Fähigkeit aus, starke radiale Belastungen bei hohen Drehzahlen aufzunehmen.

Zylinderrollenlager sind für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und eignen sich für nahezu jede industrielle Anwendung. Rubix bietet ein umfassendes Sortiment, das Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz vereint.

Was ist ein Zylinderrollenlager?
Zylinderrollenlager bestehen aus Stahl, Polyamid oder Messing und gewährleisten einen linearen Kontakt zwischen Rolle und Laufbahn, um optimale radiale Kräfte zu übertragen. Sie setzen sich aus drei Hauptelementen zusammen: den Rollen, einem Innen- und Außenring sowie einem Käfig, der die Rollen führt und stabilisiert.

Dank ihrer starren Konstruktion können sie hohe radiale Lasten aufnehmen und gleichzeitig axiale Bewegungen begrenzen. Diese robuste Bauweise reduziert die Reibung, erhöht die Präzision und verlängert die Lebensdauer – entscheidende Vorteile für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Die Serienkennzeichnung gibt Aufschluss über Lagerspiel, Abmessungen und Konstruktion, entsprechend den internationalen Normen.

Im Gegensatz zu Kegelrollenlagern, die kombinierte axiale und radiale Kräfte aufnehmen, sind Kugellager eher für kleinere, präzise Maschinen geeignet. Nadellager hingegen benötigen weniger Platz, bieten aber eine geringere Tragfähigkeit.


Industrielle Anwendungen von Zylinderrollenlagern
Zylinderrollenlager kommen in zahlreichen Branchen und Maschinentypen zum Einsatz, insbesondere in:

- Automobilgetrieben und Antriebssystemen
- Turbinen, Generatoren und Windkraftanlagen
- Fahrwerken und Traktionssystemen in der Bahnindustrie
- Schwermotoren und Walzwerken der Stahl- und Metallindustrie
- Papiermaschinen und Druckanlagen
- Pressen und Werkzeugmaschinen im Maschinenbau
- Förder- und Produktionslinien in der Lebensmittelindustrie
- Brechern, Siebanlagen und Fördermaschinen in Bergbau und Bauwesen

Zylinderrollenlager überzeugen besonders bei hohen Drehzahlen und garantieren durch ihre robuste Konstruktion höchste Zuverlässigkeit unter extremen Betriebsbedingungen.

Typen von Zylinderrollenlagern
Um den unterschiedlichen mechanischen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Rubix verschiedene Ausführungen:

- Einreihige Lager – ideal für Anwendungen mit vorwiegend radialer Belastung; zeichnen sich durch hohe Steifigkeit aus.
- Doppelreihige Lager – geeignet für höhere Belastungen mit gleichmäßigerer Lastverteilung.
- Mehrreihige Lager – für besonders schwere Systeme mit maximaler Tragfähigkeit.
- Lager mit Schultern oder Axialführungen – zur besseren Aufnahme axialer Kräfte, je nach Anwendung.


Montage und Wartung von Zylinderrollenlagern
Diese Lager lassen sich dank trennbarer Ringe leicht montieren, selbst an schwer zugänglichen Lagerstellen. Eine sorgfältige Schmierung mit temperatur- und geschwindigkeitsangepassten Fetten ist entscheidend.

Empfohlen wird eine präventive Überwachung durch regelmäßige Kontrolle von Lagerspiel, Vibrationen, Ausrichtung und Laufbahnkanten.


Auswahl des richtigen Zylinderrollenlagers

Die Wahl des passenden Lagers hängt von mehreren Faktoren ab:

- Belastungshöhe, Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen
- Auswahl des Lagerspiels (z. B. C3 oder CN) und der Abmessungen
- Art der Lagerung (Festlager oder Loslager)
- Auch das Käfigmaterial spielt eine wichtige Rolle:
- Messingkäfige sind ideal für hohe Temperaturen.
- Polyamidkäfige sorgen für leisen Lauf.
- Stahlkäfige bieten Zuverlässigkeit für Standardanwendungen.

In staubigen Umgebungen sind abgedichtete Lager die beste Wahl.

Marken und Produktreihen bei Rubix
Rubix bietet eine große Auswahl führender Marken für Zylinderrollenlager:

FAG & INA (Schaeffler-Gruppe) – höchste Präzision und zahlreiche Standard- und Spezialserien für technische Anwendungen.

NTN & SNR – extrem robuste Lager, auch mit Doppelreihen für hohe Belastungen.

SKF – gleichmäßige Qualität mit einer großen Auswahl an Serien NU, NJ und NUP.

NSK – patentierte Käfigtechnologie für geräuscharmen Betrieb und minimale Reibung.

Auf der Rubix-Website finden Sie das gesamte Sortiment an Zylinderrollenlagern, Kegelrollenlagern, Toroidrollenlagern und Pendellagern.

Zylinderrollenlager sind auf Langlebigkeit ausgelegt und ein wesentlicher Bestandteil für eine zuverlässige industrielle Leistung. Mit seinem breiten Sortiment, technischer Beratung und schneller Lieferung unterstützt Rubix Sie bei der Wahl der optimalen Lösung für Ihre Anwendung.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Zylinderrollenlager (6318)
  • Hersteller
  • akn
    (34)
  • Cooper
    (1)
  • FAG
    (1822)
  • IBC
    (3)
  • INA
    (705)
  • NSK
    (680)
  • NTN
    (879)
  • 2.669 Produkt (e) mit 6.318 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • fag:NU210-E-XL-M1-C3
    • rubix:513606
    • hersteller:0190079570030
    • ean:4012801393577
    brand logo
    • Innendurchmesser50 mm
    • Außendurchmesser90 mm
    • Breite20 mm
    128,70 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU2309-E-XL-TVP2
    • rubix:513789
    • hersteller:0167390430000
    • ean:4012801022804
    brand logo
    • Innendurchmesser45 mm
    • Außendurchmesser100 mm
    • Breite36 mm
    120,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU218-E-XL-M1
    • rubix:513640
    • hersteller:0167380200000
    • ean:4012801394963
    brand logo
    • Innendurchmesser90 mm
    • Außendurchmesser160 mm
    • Breite30 mm
    316,10 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU318-E-XL-TVP2
    • rubix:513964
    • hersteller:0167402620000
    • ean:4012801024297
    brand logo
    • Innendurchmesser90 mm
    • Außendurchmesser190 mm
    • Breite43 mm
    292,41 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NUP217-E-XL-TVP2
    • rubix:514059
    • hersteller:0167408580000
    • ean:4012801236249
    brand logo
    • Innendurchmesser85 mm
    • Außendurchmesser150 mm
    • Breite28 mm
    194,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU208-E-XL-K-TVP2-C3
    • rubix:513596
    • hersteller:0382628270030
    • ean:4012801179225
    brand logo
    • Innendurchmesser40 mm
    • Außendurchmesser80 mm
    • Breite18 mm
    44,37 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NJ2213-E-XL-TVP2
    • rubix:513215
    • hersteller:0167349550000
    • ean:4012801176873
    brand logo
    • Innendurchmesser65 mm
    • Außendurchmesser120 mm
    • Breite31 mm
    119,02 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU1006-XL-M1
    • rubix:13959
    • hersteller:0192347240000
    • ean:4012801178990
    brand logo
    • Innendurchmesser30 mm
    • Außendurchmesser55 mm
    • Breite13 mm
    74,42 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU222-E-XL-TVP2
    • rubix:513735
    • hersteller:0167387210000
    • ean:4012801233965
    brand logo
    • Innendurchmesser110 mm
    • Außendurchmesser200 mm
    • Breite38 mm
    292,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU224-E-XL-TVP2
    • rubix:102668
    • hersteller:0190048180000
    • ean:4012801024266
    brand logo
    • Innendurchmesser120 mm
    • Außendurchmesser215 mm
    • Breite40 mm
    364,15 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU228-E-XL-M1
    • rubix:513769
    • hersteller:0167389340000
    • ean:4012801234160
    brand logo
    • Innendurchmesser140 mm
    • Außendurchmesser250 mm
    • Breite42 mm
    918,67 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU315-E-XL-TVP2-C3
    • rubix:513950
    • hersteller:0167401300030
    • ean:4012801023863
    brand logo
    • Innendurchmesser75 mm
    • Außendurchmesser160 mm
    • Breite37 mm
    175,55 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NJ311-E-XL-TVP2
    • rubix:513427
    • hersteller:0167363460000
    • ean:4012801177108
    brand logo
    • Innendurchmesser55 mm
    • Außendurchmesser120 mm
    • Breite29 mm
    108,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU322-E-XL-TVP2
    • rubix:513979
    • hersteller:0167403860000
    • ean:4012801235518
    brand logo
    • Innendurchmesser110 mm
    • Außendurchmesser240 mm
    • Breite50 mm
    524,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NUP214-E-XL-TVP2
    • rubix:514054
    • hersteller:0167408230000
    • ean:4012801236195
    brand logo
    • Innendurchmesser70 mm
    • Außendurchmesser125 mm
    • Breite24 mm
    135,16 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU210-E-XL-TVP2-C3
    • rubix:513608
    • hersteller:0167377500030
    • ean:4012801179294
    brand logo
    • Innendurchmesser50 mm
    • Außendurchmesser90 mm
    • Breite20 mm
    51,69 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU216-E-XL-TVP2-C3
    • rubix:513634
    • hersteller:0167379890030
    • ean:4012801394741
    brand logo
    • Innendurchmesser80 mm
    • Außendurchmesser140 mm
    • Breite26 mm
    122,24 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU316-E-XL-M1
    • rubix:513951
    • hersteller:0192486280000
    • ean:4012801235280
    brand logo
    • Innendurchmesser80 mm
    • Außendurchmesser170 mm
    • Breite39 mm
    346,25 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • skf:NJ 316 ECP
    • rubix:13813
    • hersteller:13938
    • ean:7316577109552
    brand logo
    • Innendurchmesser80 mm
    • Außendurchmesser170 mm
    • Breite39 mm
    243,59 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (7) Varianten
    brand logobrand logo
    • fag:N220-E-XL-TVP2
    • rubix:229589
    • hersteller:0167338860000
    • ean:4012801225083
    brand logo
    • Innendurchmesser100 mm
    • Außendurchmesser180 mm
    • Breite34 mm
    410,32 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NU2304-E-XL-TVP2
    • rubix:513772
    • hersteller:0192437740000
    • ean:4012801179652
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser52 mm
    • Breite21 mm
    44,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • fag:NUP213-E-XL-TVP2
    • rubix:514053
    • hersteller:0167408150000
    • ean:4012801180153
    brand logo
    • Innendurchmesser65 mm
    • Außendurchmesser120 mm
    • Breite23 mm
    117,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • skf:NU 2207 ECP
    • rubix:14103
    • hersteller:15422
    • ean:7316576616556
    brand logo
    • Innendurchmesser35 mm
    • Außendurchmesser72 mm
    • Breite23 mm
    48,19 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • fag:N307-E-XL-TVP2
    • rubix:513048
    • hersteller:0167339320000
    • ean:4012801174930
    brand logo
    • Innendurchmesser35 mm
    • Außendurchmesser80 mm
    • Breite21 mm
    64,74 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    216 Elemente von 2669