Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:RC-7X10 C.
Rubix:43070

Produktdetails : ZRO-7X10 ZB G2 1.3505 Zylinderrolle DIN 5402-1
Zylinderrolle
Zylinderrolle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
