Referenzen
SKF:RC-12X18 C
Rubix:313941
Hersteller:19692
EAN:7316570823004

Produktdetails : RC-12X18 C (SKF) Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
133,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
