Referenzen
SKF:RC-22X22 CD
Rubix:917740
Hersteller:20119
EAN:7316570439182

Produktdetails : RC-22X22 CD (SKF) Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,63 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
105,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
