Referenzen
SKF:RC-36X58 C
Rubix:917743
Hersteller:20591
EAN:7316570831788

Produktdetails : RC-36X58 C (SKF) Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 457 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Breite | 58 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,45 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
186,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
