Referenzen
SKF:RC-16X16 C/SPVX543
Rubix:959671
Hersteller:19857
EAN:7316570036008

Produktdetails : RC-16X16 C/SPVX543 (SKF) Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
