Referenzen
TIS Wälzkörpertechnologie:RC-4X10 C
Rubix:43063

Produktdetails : ZRO-4X10 ZB G2 1.3505 Zylinderrolle DIN 5402-1
Zylinderrolle
Zylinderrolle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
