Referenzen
SKF:RC-30X48 C
Rubix:917741
Hersteller:90450
EAN:7316571105178

Produktdetails : RC-30X48 C (SKF) Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Zylinderrolle SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 263 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 48 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,67 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
