DIN7984 M6X45 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED6X45PFA2-50
Rubix:557192
Hersteller:798426 45
EAN:4043377173096
DIN7984 M6X45 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M6X45 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 6X45 SW5

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
24,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6