DIN7984 M5X40 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED5X40PFA2-50
Rubix:557144
Hersteller:798425 40
EAN:4043377172914
DIN7984 M5X40 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M5X40 A2-070 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 5X40 SW4

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw4
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
22,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5