DIN7984 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCRED3X50PFA2-50
Rubix:3380027
Hersteller:798423 50
EAN:4043377263070
DIN7984 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7984 M3X50 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf


Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 3X50 SW2,5

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7984
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser3 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
27,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3