DIN7984 M12X22 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED12X22EFA2-50
Rubix:3379895
Hersteller:7984212 22
EAN:4043377262783


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M12X22 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf A2-50 12X22 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12