Innensechskantschraube Spartex CHC6X10EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X10EFA4-70ISO
Rubix:3162093
Hersteller:476246 10
EAN:4043377065445


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M6X10 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X10 SW5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6