Innensechskantschraube Spartex CHC2X18EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 18 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CHC2X18EFA4-50ISO
Rubix:3200308
Hersteller:476242 18
EAN:4043377063991
DIN912 M2X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2X18 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 2X18 SW1,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 912 / iso 4762
Gewindedurchmesser2 mm
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm2
Festigkeitsklassea4-50
Kopfformzylindrisch
Abdruckgrößesw1,5
Gewindeartmetrisch
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,70 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
98,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

2 mm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (1332)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an