DIN912 M24X190 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC24X190PFA2-70ISO
Rubix:3200241
Hersteller:4762224 190
EAN:4043377060419
DIN912 M24X190 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M24X190 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 24X190 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM24
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
190,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
226,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M24