DIN912 M24X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC24X130PFA4-70ISO
Rubix:3381465
Hersteller:4762424 130
EAN:4043377064325
DIN912 M24X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M24X130 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 24X130 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM24
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
151,36 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
180,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M24