Referenzen
SMC:MKG50-20LZ
Rubix:2169986

Produktdetails : MKG50-20LZ Schwenk-Klemmzylinder
Smc Zylinder mkg50-20lz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mkg50-20lz schwenk-klemmzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 20 mm |
| Kraft | 825 N |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage