Referenzen
SMC:CD85N10-160C-B-X2018
Rubix:2183110
Hersteller:CD85N10-160C-B-X2018

Produktdetails : CD85N10-160C-B-X2018 ISO-Zylinder
Ein einzigartiges Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnliche Lebensdauer.
Stärken
-Doppeltwirkend, einfache Stange, gecrimpter Zylinder
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 160 mm |
| Typ | zylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen