Referenzen
SMC:CG1WLA40-60FZ
Rubix:2198164

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | ohne magnetische erkennung |
Produktdetails : CG1WLA40-60FZ Pneumatikzylinder
Die CG1-Z-Serie von Pneumatikzylindern mit zylindrischem Gehäuse und Reinraumprofil wird verbessert. Die neue Serie mit Bohrungen von 20 bis 100 mm ermöglicht eine optimierte Montage der Sensoren und verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen, die sowohl die Montage als auch die Wartungskosten reduzieren und gleichzeitig eine höhere Flexibilität bieten. Die Feineinstellung der Detektorposition erfolgt jetzt durch das Lösen einer einfachen Schraube, und ein transparenter Detektorhalter optimiert die Sicht auf den Zustand des Detektors. Sie haben die Wahl zwischen einem Stangenende mit Gewinde oder einem mit Innengewinde; die zweite Option ist standardmäßig erhältlich und bietet eine um 52 mm kürzere Länge als das Modell mit Gewinde. Dank der großen Auswahl an Befestigungsmöglichkeiten, der einfachen Konstruktion und der Vermeidung von Fremdkörpern, die sich aufgrund der einfachen Montage ohne Zapfengewinde ansammeln können, eignen sich die CG1-Z-Zylinder ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spannen, Aufnehmen und Absetzen sowie Positionieren in zahlreichen Industriezweigen.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | ohne magnetische erkennung |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage