Referenzen
SMC:CDM2B40-150AZ
Rubix:2200659

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 150 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
Produktdetails : CDM2B40-150AZ Pneumatikzylinder
Die Edelstahlzylinder der Serie CM2 sind kompakt, leicht und bieten eine hohe Leistung. Verbesserte Kolbendichtungen und Stangendichtungen erhöhen die Lebensdauer der Einheiten erheblich. Gummipuffer sind Standard. Die Serie CM2 bietet eine Vielzahl von Montageoptionen und ist automatisch schaltbar.
Stärken
-Doppeltwirkende einfache Stange
Bohrungsgrößen: 20, 25, 32 und 40
Hübe von 25mm bis 500mm
Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer und hinterer Flansch, Gabelkopf, Drehzapfen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Bohrungsgrößen: 20, 25, 32 und 40
Hübe von 25mm bis 500mm
Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer und hinterer Flansch, Gabelkopf, Drehzapfen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 150 mm |
| Typ | rundkörperzylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage