CD85WE20-10-B ISO-Zylinder

Zylinder ISO 6432 Serie C85

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CD85WE20-10-B
Rubix:2185529
CD85WE20-10-B ISO-Zylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Typrundkörperzylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CD85WE20-10-B ISO-Zylinder


Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
C(D)85W, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht195 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Typrundkörperzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,45 exkl. MwSt.
/ Stück
82,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage