Referenzen
SMC:CD85KN20-100-B
Rubix:2187119
Hersteller:00016950
EAN:3618035429917

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | iso-zylinder |
Produktdetails : CD85KN20-100-B ISO-Zylinder
Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
Stärken
ISO-Zylinder, doppelwirkend, mit einer Kolbenstange
Typ: rotationsfrei
Dämpfung: ausschließlich Gummipuffer
Typ: rotationsfrei
Dämpfung: ausschließlich Gummipuffer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 301 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Typ | iso-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage