C85KN25-250 ISO-Zylinder

Zylinder ISO 6432 Serie C85

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C85KN25-250
Rubix:2192232
C85KN25-250 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub250 mm
Typmontage: integriertes gelenk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C85KN25-250 ISO-Zylinder


Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.

Stärken

ISO-Zylinder, doppelwirkend, mit einer Kolbenstange
Typ: rotationsfrei
Dämpfung: ausschließlich Gummipuffer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht718 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub250 mm
Typmontage: integriertes gelenk
HerkunftslandCZ
96,70 exkl. MwSt.
/ Stück
115,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage