Referenzen
SMC:MXS12-30P
Rubix:2209830

Dokumente
Produktdetails : MXS12-30P Schlitteneinheit
Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x57x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 610 g |
| Typ | mxs |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 12 |
| Serie | mxs |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
422,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen